Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRINGTON ES1527003 Festoon-ripustin 3/8 jalkaa pituus | AH7BDU 36PR79

HARRINGTON ES1527003 Festoon-ripustin, 3/8 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AH7BDU Malli: ES1527003Ristiviite: 36PR79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-ripustin
Kaapelin koko7/16 "- 9/16"
Kaapelin tyyppiPyöreä
Maks. Matkan pituus (Ft.)150 ft.
Min. Kaapeli / letku vaaditaan (Ft.)23 ft.
Vaunujen lukumäärä0
Kokonaispituus3 / 8 "
Varastointilämpötila Alue1 ft.
TyyppiOhjausvaijeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON ES1527003 Festoon-ripustin, 3/8 jalkaa pitkä
€46.42 / yksikkö