Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRINGTON BKB1 Ketjusäiliö 1aey3-1aey5 | AA8UUP 1AEX5

HARRINGTON BKB1-ketjusäiliö 1aey3-1aey5:lle

Varastossa
Tuote: AA8UUP Malli: BKB1Ristiviite: 1AEX5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCanvas-ketjusäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HARRINGTON BKC1 ketjusäiliö 1aey6: lle jne. | AA8UUQ 1AEX6 BKC1€224.79
HARRINGTON BKD1 ketjusäiliö 1aez4-1aez9 jne. | AA8UUR 1AEX7 BKD 1€247.28
HARRINGTON BKE2 ketjusäiliö 1afa1-1afa3 jne. | AA8UUT 1AEX8 BKE 2€371.65
HARRINGTON BK2C2 Canvas-ketjusäiliö 4dfl1-4dfl6:lle | AD7CBJ 4DFT5 BK2C2€238.27
HARRINGTON BK2D2 kangasketjusäiliö 4dfl7-4dfn3: lle AD7CBK 4DFT6 BK2D2€253.29
HARRINGTON BK2E2 -kankaan ketjusäiliö 4dfn4-4dfn9: lle AD7CBL 4DFT7 BK2E2€401.64
HARRINGTON BK2E1 Canvas-ketjusäiliö 4dfp1-4dfp3 | AD7CBM 4DFT8 BK2E1€392.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON BKB1-ketjusäiliö 1aey3-1aey5:lle
€203.07 / yksikkö