Harloff SL600PC reikäkorttilääkekärry, 45.75 x 43 x 23.5 tuuman koko | CJ6CNT

HARLOFF SL600PC reikäkorttilääkekärry, 45.75 x 43 x 23.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CNT Malli: SL600PC

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,292.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys23.5 "
Korkeus45.75 "
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)116.84

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
Harloff SL28BIN5 28 Med Bin Cart, 45.625 x 43.5 x 24 tuuman koko | CJ6CNX SL28BIN524 "45.63 "43.5 "€6,980.11
Harloff SL36BIN5 36 Med Bin Cart, 45.75 x 43.75 x 24 tuumaa Koko | CJ6CNY SL36BIN524 "45.75 "43.75 "€7,084.35
Harloff SL54BIN3 54 Med Bin Cart, 45.75 x 43.75 x 24 tuumaa Koko | CJ6CNZ SL54BIN324 "45.75 "43.75 "€7,307.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF SL600PC reikäkorttilääkekärry, 45.75 x 43 x 23.5 tuumaa
€5,292.48 / yksikkö