Harloff MPA3030K06+MD30-ANS Lightweight Anesthesia Cart, Six Drawers, Key Lock, 66.75 x 47.63 x 22 Inch Size | CJ6CRV

HARLOFF MPA3030K06+MD30-ANS Kevyt anestesiakärry, kuusi laatikkoa, avainlukko, koko 66.75 x 47.63 x 22 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CRV Malli: MPA3030K06+MD30-ANS

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,442.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnestesiakori
Syvyys22 "
Korkeus66.75 "
Laatikoiden lukumäärä6
Leveys47.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.6
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)93.98

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaatikoiden lukumääräLeveysHinta
Harloff MPA1824E05+MD18-ANS kapea anestesiakärry, viisi laatikkoa, E-lukko, 37.25 x 24.75 x 22 tuuman koko | CJ6CQN MPA1824E05+MD18-ANS37.25 "524.75 "€3,360.38
Harloff MPA1824EKC05 Kevyt anestesiakärry, 37.25 x 24.75 x 22 tuumaa, alumiinia | CJ6CQP MPA1824EKC0537.25 "-24.75 "€4,106.17
Harloff MPA1824K05+MD18-ANS Kapea alumiininen anestesiakärry, viisi laatikkoa, avainlukko, 37.25 x 24.75 x 22 tuuman koko | CJ6CQR MPA1824K05+MD18-ANS37.25 "524.75 "€2,950.88
Harloff MPA1830E06+MD18-ANS Kapea alumiininen anestesiakärry, kuusi laatikkoa, E-lukko, 43.75 x 24.75 x 22 tuumaa Koko | CJ6CQV MPA1830E06+MD18-ANS43.75 "624.75 "€3,467.10
Harloff MPA1830EKC06 Kevyt automaattisesti lukittava anestesiakärry, 43.75 x 24.75 x 22 tuuman koko | CJ6CQW MPA1830EKC0643.75 "-24.75 "€4,193.03
Harloff MPA1830ELP06 Anestesiakärry, kuusi laatikkoa, elektroninen lukko, 43.75 x 24.75 x 22 tuuman koko, alumiini | CJ6CQX MPA1830ELP0643.75 "624.75 "€4,684.43
Harloff MPA1830K06 Anestesiakärry, kuusi laatikkoa, avainlukko, 43.75 x 24.75 x 22 tuumaa koko | CJ6CQY MPA1830K0643.75 "624.75 "€2,579.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF MPA3030K06+MD30-ANS Kevyt anestesiakärry, kuusi laatikkoa, avainlukko, koko 66.75 x 47.63 x 22 tuumaa
€3,442.28 / yksikkö