Harloff MPA1824K04 Key Lock Isolation Cart, Four Drawers, 37.25 x 24.75 x 22 Inch Size, Aluminum | CJ6CQQ

HARLOFF MPA1824K04 Avaimen lukituksen eristyskärry, neljä laatikkoa, 37.25 x 24.75 x 22 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: CJ6CQQ Malli: MPA1824K04

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,401.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristäminen Medical Cart
Syvyys22 "
Korkeus37.25 "
MateriaaliAlumiini
Laatikoiden lukumäärä4
Leveys24.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaatikoiden lukumääräLeveysHinta
Harloff MPA2430EKC16 Isolation Cart, Six Drawers, Electronic Lock, 43.75 x 30 x 22 Inch Size, Aluminum | CJ6CRC MPA2430EKC1643.75 "630 "€4,279.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF MPA1824K04 Avaimen lukituksen eristyskärry, neljä laatikkoa, 37.25 x 24.75 x 22 tuumaa, alumiinia
€2,401.16 / yksikkö