Harloff MH5200K kahden vetolaatikon vaunu, 48.5 x 37.5 x 26 tuumaa | CJ6CNN

HARLOFF MH5200K kaksi vetolaatikkoa, 48.5 x 37.5 x 26 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CNN Malli: MH5200K

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,844.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys26 "
Korkeus48.5 "
Laatikoiden lukumäärä2
Leveys37.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.15
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)111.76

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLaatikoiden lukumääräHinta
Harloff MH5200B kahden vetolaatikon hätäkärry, 48.5 x 37.5 x 26 tuuman koko | CJ6CNP MH5200B48.5 "2€11,844.48
Harloff MH5300K kolmen vetolaatikon kärry, 51.5 x 37.5 x 26 tuuman koko | CJ6CNQ MH5300K51.5 "3€12,196.90
Harloff MH5216B Cart, 1 kuutiojalka Medical Grade jääkaappi, 45.5 x 37.5 x 26 tuuman koko | CJ6CNR MH5216B45.5 "-€11,179.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF MH5200K kaksi vetolaatikkoa, 48.5 x 37.5 x 26 tuumaa
€11,844.48 / yksikkö