Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON HT-176 niittikiinnitin, 1/4 tuumaa, putkimainen | AE9PMV 6LB99

HANSON HT-176 niittikiinnitin, halkaisija 1/4 tuumaa, putkimainen

Varastossa
Tuote: AE9PMV Malli: HT-176Ristiviite: 6LB99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti Clincher
rakentaminenTeräs
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hanson HT-176 putkimainen niittisulkija, jota käytetään halkaisijaltaan 1/4 tuuman putkimaisiin niiteihin käyttämällä pieniä vasaraiskuja työkalun yläosaan
    • Voidaan kiinnittää myös arbor-puristimeen tai porapuristimeen
    • Auttaa asettamaan erikokoisia niittejä valinnaisilla puristussuuttimilla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON HT-176 niittikiinnitin, halkaisija 1/4 tuumaa, putkimainen
€67.83 / yksikkö