Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON HT-171 niitti Clincher, 3/16 tuuman koko | AE9PMT 6LB97

HANSON HT-171 niittikiinnitin, 3/16 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AE9PMT Malli: HT-171Ristiviite: 6LB97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti Clincher
rakentaminenTeräs
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON HT-171 niittikiinnitin, 3/16 tuuman koko
€66.50 / yksikkö