Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON 27B0824.1 Rivet, 1/4 Inch Dia. 1-1/2 Inch Length, 40Pk | AE9PHH 6LA86

HANSON 27B0824.1 niitti, halk. 1/4 tuumaa 1-1/2 tuuman pituus, 40 pk

Varastossa
Tuote: AE9PHH Malli: 27B0824.1Ristiviite: 6LA86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.0.453 "
Pään korkeus0.106 "
Head Typekartioupotetut
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1.5 "
NiittimateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON 27B0824.1 niitti, halk. 1/4 tuumaa 1-1/2 tuuman pituus, 40 pk
€45.06 /pakkaus