Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON 26AD0608-EA-100 Rivet Countersunk, 3/16 Inch Dia., 1/2 Inch Length, 100Pk | AF2KAX 6ULH1

HANSON 26AD0608-EA-100 Niitti upotettu, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 1/2 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF2KAX Malli: 26AD0608-EA-100Ristiviite: 6ULH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Poran koko11
Pään kulma100 astetta
Pää Dia.0.353 "
Pään korkeus0.07 "
Head Type100 asteen upotettu
Reiän koko0.191 "
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus1 / 2 "
Niittimateriaali2117T4 Alumiini
Niitin tyyppiKiinteä ilmailu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON 26AD0608-EA-100 Niitti upotettu, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 1/2 tuumaa, 100 pk
€20.41 /pakkaus