Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 3802 hylsyalusta 3/8 tuuman metrinen vakio / syvä | AF3TAF 8CP76

HANSEN 3802 Socket Tray 3/8 tuuman Dr Metric Standard/Deep

Varastossa
Tuote: AF3TAF Malli: 3802Ristiviite: 8CP76

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€19.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
VäriHarmaa
Korkeus3"
Pituus13.25 "
MateriaaliABS Plastic
Tyyppi3/8 "Dr., metrinen, vakio ja syvä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
HANSEN 3801 hylsyalusta 3/8 tuuman asema SAE vakiona ja syvä | AF4DFX 8RLW6 3801punainen3"13.25 "3/8 "Dr., SAE, vakio ja syvä3"€21.13
HANSEN 1202 hylsyalusta 1/2 tuuman käyttömetrinen vakio / syvä | AF4DJB 8RMV4 1202Harmaa3.625 "20.5 "1/2 julkaisussa Dr., Metric, Standard ja Deep3.5 "€22.52
HANSEN 1401 hylsyalusta 1/4 tuumaa Dr SAE vakio ja syvä | AF4KXC 8ZGM7 1401punainen2.5 "9 1 / 16 "1/4 "Dr., SAE, vakio ja syvä2.187 "€20.23
HANSEN 1201 hylsyalusta 1/2 tuumaa Dr SAE vakio ja syvä | AF4VNC 9LGA7 1201punainen3.625 "18.125 "1/2 julkaisussa Dr., SAE, Standard and Deep4"€22.04
HANSEN 1402 hylsyalusta 1/4 tuumaa Dr Metric vakio / syvä | AF4XHN 9NT22 1402Harmaa2.5 "9 1 / 16 "1/4 "Dr., metrinen, vakio ja syvä2.187 "€19.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 3802 Socket Tray 3/8 tuuman Dr Metric Standard/Deep
€19.24 / yksikkö