Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 31AP25F -liittimen pistoke (f) npt 3/8 Teräs | AC4ZQZ 31D009

HANSEN 31AP25F liitinpistoke (f)npt 3/8 terästä

Varastossa
Tuote: AC4ZQZ Malli: 31AP25FRistiviite: 31D009

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiUniversal ja Tru-Flate
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus45 cfm
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoLetkun liitäntäMax. VirtausMax. PainePutken kokoHinta
HANSEN 21AP25F -liittimen pistoke (f) npt 1/4 teräs | AC4ZQY 31D008 21AP25F1 / 4 "(F) NPT32 cfm150 psi1 / 4 "€13.82
HANSEN 31AP37F -liitin (f) npt 3/8 Teräs | AC4ZRA 31D010 31AP37F3 / 8 "(F) NPT45 cfm1000 psi3 / 8 "€27.18
HANSEN 21AP25M -liitin (m) npt 1/4 Teräs | AC4ZRB 31D011 21AP25M1 / 4 "(M) NPT32 cfm150 psi1 / 4 "€8.58
HANSEN 31AP25M -liitin (m) npt 3/8 Teräs | AC4ZRC 31D012 31AP25M3 / 8 "(M) NPT45 cfm1000 psi1 / 4 "€13.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 31AP25F liitinpistoke (f)npt 3/8 terästä
€30.91 / yksikkö