Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 23203024 Kytkimen runko (f) npt 1/4 hiiliteräs | AC4ZPV 31C981

HANSEN 23203024 Liittimen runko (f)npt 1/4 hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC4ZPV Malli: 23203024Ristiviite: 31C981

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Barb koko1 / 4 "
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiYleismaailmallinen
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliHiiliteräs
Max. Virtaus101 cfm
Max. Paine250 psi
Putken koko1 / 4 "
Tiivisteetnitriili
Temp. alue-40 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineBarb kokoKehon kokoPutken kokoTemp. alueSuorittaa loppuunLetkun liitäntäLukitustyyppiHinta
HANSEN 1000E -kytkimen runko (f) npt 1/4 messinki | AC4ZNR 31C955 1000E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 - 250 astetta FMessinki(F) NPTHolkki€52.63
HANSEN 530E -kytkimen runko (m) npt 1/2 messinki | AC4ZNT 31C956 530E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 - 250 astetta FMessinki(M) NPTHolkki€108.75
HANSEN 1600E Kytkimen rungon letku, 1/4 messinki | AC4ZNU 31C957 1600E2000 psi1 / 4 "1 / 4 "--40 - 250 astetta FMessinkiLetku BarbHolkki€56.45
HANSEN 1700E Kytkimen rungon letku, 1/4 messinki | AC4ZNV 31C958 1700E2000 psi3 / 8 "1 / 4 "--40 - 250 astetta FMessinkiLetku BarbHolkki€62.29
HANSEN 4006E Kytkimen rungon letku, 3/8 messinki AC4ZNW 31C959 4006E1000 psi3 / 8 "3 / 8 "--40 - 250 astetta FMessinkiLetku BarbHolkki€82.79
HANSEN 3100E -kytkimen runko (m) npt 1/4 messinki | AC4ZNX 31C960 3100E2000 psi-1 / 4 "1 / 4 "-40 - 250 astetta FMessinki(M) NPTHolkki€70.74
HANSEN 5300E -kytkimen runko (m) npt 1/2 messinki | AC4ZNY 31C961 5300E500 psi-1 / 2 "1 / 2 "-40 - 250 astetta FMessinki(M) NPTPush-to-connect€83.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 23203024 Liittimen runko (f)npt 1/4 hiiliteräs
€152.21 / yksikkö