HAMILTON W-830-DB70-3 / 4 Pyörä 3250 Lb 8 S x 3 Tuumaa | AG6WKB 49H458

HAMILTON W-830-DB70-3/4 Pyöräpyörä 3250 Lb 8 D x 3 In.

Varastossa
Tuote: AG6WKB Malli: W-830-DB70-3/4Ristiviite: 49H458

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.1-15 / 16 "
Pyörän kuormitusluokka3000-5999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer70 Ranta D
Sopii akselille3 / 4 "
Navan pituus3.25 "
Navan leveys3-1 / 4 "
Kuormitusluokitus3250 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Korvaava49H553
Vastustuskykyinen jollekkinVesi, öljy, kevyet kemikaalit
AvainholkkiMukana
Temp. alue-50 - 200 astetta F
Rengas laakeritPrecison-pallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8975
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8716900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan pituusPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäVastustuskykyinen jollekkinAvainholkkiTemp. alueHinta
HAMILTON W-420-SVB-1/2 pyöränpyörä 850 Lb. 4 D x 2 tuumaa | AB3MDK 1UBN1 W-420-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "300-999 paunaa850 lbEiVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotMukana-30 - 600 astetta F€398.48
HAMILTON W-620-SVB-1/2-pyörä 1200 Lb. 6 D x 2 tuumaa | AB3MDM 1UBN3 W-620-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000-2999 paunaa1200 lbEiVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapotMukana-30 - 600 astetta F€782.25
HAMILTON W-620-LP-3/4 pyörän 1500 Lb. 6 D x 2 tuumaa | AB3MDN 1UBN5 W-620-LP-3/42.187 "1.187 "1000-2999 paunaa1500 lbKylläVesi, öljy, kevyet kemikaalitEi sisälly-50 - 300 astetta F€79.37
HAMILTON W-820-LP-3/4 Pyörä 1750 Lb. 8 D x 2 tuumaa | AB3MDP 1UBN6 W-820-LP-3/42.187 "1.187 "1000-2999 paunaa1750 lbKylläVesi, öljy, kevyet kemikaalitEi sisälly-50 - 300 astetta F€121.89
HAMILTON W-1030-LP-1 Pyörä 3600 Lb. 10 D x 3 tuumaa | AB3MDQ 1UBN7 W-1030-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000-5999 paunaa3600 lbKylläVesi, öljy, kevyet kemikaalitEi sisälly-50 - 300 astetta F€257.39
HAMILTON W-1230-LP-1 pyörän 4400 paunaa. 12 D x 3 tuumaa | AB3MDR 1UBN8 W-1230-LP-13.25 "1-15 / 16 "3000-5999 paunaa4400 lbKylläVesi, öljy, kevyet kemikaalitEi sisälly-50 - 300 astetta F€322.86
HAMILTON W-620-SPB-1/2 Pyörä 960 Lb. 6 D x 2 tuumaa | AD7BDZ 4DB70 W-620-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "300-999 paunaa960 lbKylläVesi, öljy, kevyet kemikaalitMukana-50 - 175 astetta F€80.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON W-830-DB70-3/4 Pyöräpyörä 3250 Lb 8 D x 3 In.
€247.01 / yksikkö