HAMILTON S-WH-8SPB-4SL-IB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarralla 1200lb | AD7BDW 4DB67

HAMILTON S-WH-8SPB-4SL-IB kääntyvä levypyörä suuntalukitusjarrulla 1200 lb

Varastossa
Tuote: AD7BDW Malli: S-WH-8SPB-4SL-IBRistiviite: 4DB67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€333.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiPuoli
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen lukitus ja jarru
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer82 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus1200 lb
Lukon tyyppi4-asentoinen suuntalukko
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus9.5 "
Levyn koko4 x 5 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayTarkkuus pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-820-SPB-1/2
Kääntösäde0"
Temp. alue-50 - 175 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.155
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaHinta
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarralla 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBTyyppi 304 ruostumaton teräsKasvot1000-2999 paunaa3 x 3 "1200 lb3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"€1,219.73
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarralla 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBTyyppi 304 ruostumaton teräsKasvot1000-2999 paunaa3 x 3 "1500 lb3 / 8 "Kyllä2-5/8 x 3-5/8"€880.54
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarralla 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBTyyppi 304 ruostumaton teräsKasvot1000-2999 paunaa3 x 3 "1600 lb3 / 8 "Ei2-5/8 x 3-5/8"€1,626.45
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Kääntölevypyörä suuntalukijarralla 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBTaottu teräsPuoli1000-2999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"1600 lb1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"€415.09
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarrulla 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBTaottu teräsPuoli300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"540 lb1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"€388.41
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Kääntölevypyörä suuntalukitusjarralla 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBTaottu teräsPuoli1000-2999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"2000 lb1 / 2 "Kyllä3-3/8 x 5-1/4"€461.84
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB kääntyvä lautaspyörä suuntalukitusjarruilla 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBTaottu teräsPuoli300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"670 lb1 / 2 "Ei3-3/8 x 5-1/4"€448.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-WH-8SPB-4SL-IB kääntyvä levypyörä suuntalukitusjarrulla 1200 lb
€333.38 / yksikkö