Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Mnpt x putki 1 sisään | AD3KNJ 3ZVR7

HAM-LET H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Mnpt x putki 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3KNJ Malli: H-795-SS-NL-1 x 1-T-LDRistiviite: 3ZVR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€682.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiMNPT x putki
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine2000 psi WOG
Putken koko1"
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HAM-LET H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Mnpt x putki 1/4 tuumaa | AD3KNE 3ZVR3 H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD1 / 4 "€232.71
HAM-LET H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Mnpt x putki 3/8 tuumaa | AD3KNF 3ZVR4 H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD3 / 8 "€323.85
HAM-LET H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Mnpt x putki 1/2 tuumaa | AD3KNG 3ZVR5 H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD1 / 2 "€328.31
HAM-LET H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu palloventtiili Mnpt x putki 3/4 tuumaa | AD3KNH 3ZVR6 H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD3 / 4 "€281.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuulaventtiili Mnpt x putki 1 tuumaa
€682.50 / yksikkö