Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 3000102 Tulppa, 316 Ruostumaton teräs, Puristus, 15 mm Putken ulkohalkaisija | CR3PHP 787XP8

HAM-LET 3000102 pistoke, 316 ruostumaton teräs, puristus, 15 mm putken ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: CR3PHP Malli: 3000102Ristiviite: 787XP8

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 7121L-SS-8MM Pistoke 316 Ruostumaton teräs Let-lok 8mm | AD6YRV 4CMW9 7121L-SS-8MM16mm4100 - 8100 psi8mm€29.96
HAM-LET 7121L-SS-10MM pistoke 316 ruostumatonta terästä Let-lok 10mm | AD6YRW 4CMX1 7121L-SS-10MM19mm3350 - 6550 psi10mm€30.59
HAM-LET 3000109 Tulppa, 316 Ruostumaton teräs, Puristus, 22 mm Putken ulkohalkaisija | CR3PHQ 787XP9 3000109---€89.45
HAM-LET 3000089 Tulppa, 316 ruostumaton teräs, puristus, 3 mm putken ulkohalkaisija | CR3PHR 787XR0 3000089---€29.82
HAM-LET 3000142 ruostumaton tulppa, 316 ruostumaton teräs | CR3PHT 787XR1 3000142---€101.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 3000102 pistoke, 316 ruostumaton teräs, puristus, 15 mm putken ulkohalkaisija
€53.85 / yksikkö