Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC TV-CH-1 -renkaan venttiilirungon kotelon ilmaneste - pakkaus 10 | AC6GZE 33W497

HALTEC TV-CH-1 Rengasventtiilin ydinkotelon ilmaneste - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6GZE Malli: TV-CH-1Ristiviite: 33W497

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasventtiilin kotelo
MateriaaliMessinki
Max. Ilmanpaine200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-CH-1 Rengasventtiilin ydinkotelon ilmaneste - 10 kpl pakkaus
€41.38 /pakkaus