Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC TV-621A -nesteventtiili 3 sisään | AC6HBY 33W561

HALTEC TV-621A ilmannesteventtiili 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6HBY Malli: TV-621ARistiviite: 33W561

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman nesteventtiili
VäriMessinki
Pituus3"
MateriaaliMetalli
Max. Ilmanpaine200 psi
Vanteen reiän koko. 625 "
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPkg. MääräHinta
HALTEC TV-622A -nesteventtiili 4-1 / 2 sisään | AC6HBW 33W559 TV-622AIlman nesteventtiili4.5 "1€27.52
HALTEC TV-618A-5 ilmarenkaiden venttiili 1-7 / 8 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AC6HCH 33W570 TV-618A-5Nestemäinen rengasventtiili1.875 "5€34.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-621A ilmannesteventtiili 3 tuumaa
€23.64 / yksikkö