Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC TV-600-HPA-50 korkeapainerengasventtiili 1 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC6HAT 33W533

HALTEC TV-600-HPA-50 korkeapaineinen rengasventtiili 1 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HAT Malli: TV-600-HPA-50Ristiviite: 33W533

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainerengasventtiili
VäriMusta / messinki
Pituus1.25 "
MateriaaliKumimetalli
Max. Ilmanpaine80 psi
Vanteen reiän koko. 453 "
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
HALTEC TV-600-HPA-10 korkeapainerengasventtiili 1 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC6HAR 33W532 TV-600-HPA-101.25 "10€10.26
HALTEC TV-600-HPA-500 korkeapainerengasventtiili 1 1/4 tuumaa - 500 kpl pakkaus | AC6HAU 33W534 TV-600-HPA-5001.25 "500€452.08
HALTEC TV-602-HPA 2 tuuman korkeapainerengasventtiili - 50 kpl: n pakkaus | AC6HAV 33W535 TV-602-HPA2"50€61.78
HALTEC TV-600-HPA-25 korkeapainerengasventtiili 1 1/4 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC6HAW 33W536 TV-600-HPA-251.25 "25€25.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-600-HPA-50 korkeapaineinen rengasventtiili 1 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€51.24 /pakkaus