HALTEC TV-573A-100 Kuorma-auton / bussin rengasventtiili 5 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC6HBQ 33W554

HALTEC TV-573A-100 Kuorma-auton/linja-auton rengasventtiili 5 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HBQ Malli: TV-573A-100Ristiviite: 33W554

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton / linja-auton rengasventtiili
VäriMessinki
Pituus5"
MateriaaliMetalli
Max. Ilmanpaine200 psi
Vanteen reiän koko. 625 "
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.445
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
HALTEC TV-575A Kuorma-auton / bussin renkaan venttiili 1 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AC6HBD 33W543 TV-575A1.125 "10€30.88
HALTEC TV-501A-10 Kuorma-auton / bussin renkaan venttiili 1 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AC6HBE 33W544 TV-501A-101.5 "10€30.16
HALTEC TV-500A-10 Kuorma-auton / bussin rengasventtiili 2 tuumaa - pakkaus 10 | AC6HBF 33W545 TV-500A-102"10€30.88
HALTEC TV-500A-100 kuorma-auto- / bussiventtiili 2 tuumaa - pakkaus 100 | AC6HBG 33W546 TV-500A-1002"100€288.75
HALTEC TV-570A-10 Kuorma-auton / bussin rengasventtiili 3 1/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC6HBH 33W547 TV-570A-103.125 "10€36.58
HALTEC TV-570A-100 kuorma-auton / bussin renkaan venttiili 3 1/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC6HBJ 33W548 TV-570A-1003.125 "100€356.12
HALTEC TV-571A-10 Kuorma-auton / bussin rengasventtiili 3 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC6HBK 33W549 TV-571A-103.375 "10€37.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-573A-100 Kuorma-auton/linja-auton rengasventtiili 5 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€374.82 /pakkaus