Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC TV-554D -renkaan venttiili alumiinivanteelle 1.94 tuumaa | AC6GXC 33W448

HALTEC TV-554D rengasventtiili alumiinivanteelle 1.94 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6GXC Malli: TV-554DRistiviite: 33W448

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-autoventtiili
Pituus1.94 "
MateriaaliMetalli
Max. Ilmanpaine200 psi
Vanteen reiän koko9.7MM
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMateriaaliPkg. MääräHinta
HALTEC TV-555D rengasventtiili 2.6 tuuman alumiinivanteelle | AC6GXD 33W449 TV-555D-Kuorma-autoventtiili2.6 "Metalli1€6.01
HALTEC 90 MS-27 rengasventtiili 2 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AC6HCC 33W565 90 MS-27MessinkiRengasventtiili2.375 "Metalli10€38.89
HALTEC WH-45-6 rengasventtiili, iso reikä, 6 tuumaa messinki | AH3HVB 32HF02 WH-45-6MustaRengasventtiili6"Messinki1€36.29
HALTEC WH-330-J-690 rengasventtiili, iso reikä 4-11 / 16 tuumaa messinki | AH3HVC 32HF03 WH-330-J-690MustaRengasventtiili4 11 / 16 "Messinki1€60.68
HALTEC TV-572-HT Rengasventtiili Tavallinen reikä 3-3 / 4 tuuman messinki PK10 | AH3HVD 32HF04 TV-572-HTMessinkiRengasventtiili3.75 "Messinki10€65.27
HALTEC TV-573-HT rengasventtiili 4 - 3/8 tuuman messinki PK10 | AH3HVE 32HF05 TV-573-HTMessinkiRengasventtiili4.375 "Messinki10€65.27
HALTEC 70 MS-27 -renkaan venttiili, vakioreiän 2-3 / 4 tuuman messinki PK10 | AH3HVH 32HF08 70 MS-27MessinkiRengasventtiili2.75 "Messinki10€90.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-554D rengasventtiili alumiinivanteelle 1.94 tuumaa
€5.59 / yksikkö