Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC TV-416L puristettava rengasventtiili 2 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC6HAZ 33W539

HALTEC TV-416L kiinnitysrengasventtiili 2 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HAZ Malli: TV-416LRistiviite: 33W539

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasventtiili
VäriHopea
Pituus2"
MateriaaliMetalli
Max. Ilmanpaine200 psi
Vanteen reiän koko.453 ja .625 "
Venttiilin kokoVakioruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPkg. MääräHinta
HALTEC TV-575-HP Clamp-in -renkaan venttiili 1 tuuma - 5 kpl pakkaus | AC6HAY 33W538 TV-575-HPHopea1"5€12.18
HALTEC TV-416 Kiinnitettävä rengasventtiili 1 1/4 tuumaa-pakkaus 50 | AC6HBA 33W540 TV 416Hopea1.25 "50€238.88
HALTEC TV-417 puristettava rengasventtiili - 5 kpl pakkaus | AC6HBB 33W541 TV 417Musta / messinki-5€22.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC TV-416L kiinnitysrengasventtiili 2 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€295.05 /pakkaus