Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC G-170S Läpivienti 1/2 tuuman silikonikumi PK10 | AH3HVF 32HF06

HALTEC G-170S Läpivienti, 1/2 tuuman silikonikumi PK10

Varastossa
Tuote: AH3HVF Malli: G-170SRistiviite: 32HF06

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivienti
VäriVihreä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliSilikonikumi
Vanteen reiän koko0.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC G-170S Läpivienti, 1/2 tuuman silikonikumi PK10
€24.81 /pakkaus