Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC G-170 -kumitiiviste Tv500-sarjaan - 10 kpl pakkaus | AC6HCE 33W567

HALTEC G-170 kumiläpivienti Tv500-sarjalle - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6HCE Malli: G-170Ristiviite: 33W567

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumimateriaali
VäriMusta
MateriaaliKumi
Vanteen reiän koko. 625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HALTEC G-172 kumitiiviste TV509: lle - 10 kpl pakkaus | AC6HCD 33W566 G-17210€5.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC G-170 kumiläpivienti Tv500-sarjalle - 10 kappaleen pakkaus
€4.70 /pakkaus