Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC A-100-VC-2 -ruuvimeisselin vakioruuvi - 100 kpl pakkaus | AC6GZL 33W504

HALTEC A-100-VC-2 vakioreikäinen ruuvimeisselin korkki - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC6GZL Malli: A-100-VC-2Ristiviite: 33W504

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselin korkki
Kierteen koko0.307-32 "
Venttiilin kokoSopii tavalliseen reikään

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC A-100-VC-2 vakioreikäinen ruuvimeisselin korkki - 100 kpl
€33.43 /pakkaus