Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALTEC 89HKC-12 täyttöletku liitin-ilmaistukka 12 jalkaa | AH3HUX 32HE97

HALTEC 89HKC-12 täyttöletku, jossa on 12 jalkaa oleva ilmaistukka

Varastossa
Tuote: AH3HUX Malli: 89HKC-12Ristiviite: 32HE97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallinletku
Värisininen
Pituus12ft.
MateriaaliKumi
Max. Ilmanpaine200 psi
Koko12 ft.
KäytettyTavallinen reikäventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALTEC 89HKC-12 täyttöletku, jossa on 12 jalkaa oleva ilmaistukka
€89.22 / yksikkö