HALLOWELL UW3588-2A-MEW vaatekaappi koottu 2-kerroksinen 1-piste | AD9VUT 4VER1

HALLOWELL UW3588-2A-MEW Vaatekaappi koottu 2 taso 1-piste

Tuote: AD9VUT Malli: UW3588-2A-MEWRistiviite: 4VER1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,201.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriMusta ja puu
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiUpotettu
Koukut per aukko(1) Kaksi piikkiä kattokoukkua ja (2) Yksi koukku
perintöMukana
Kaapin kokoonpano(3) Leveät, (6) Aukot
Kaapin oven tyyppiVankka
MateriaaliKylmävalssattu teräsrunko / punainen tammiovi
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus69 "
Avausleveys12.25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys45 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.65
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukon tyyppiKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKaapin kokoonpanoKaapin oven tyyppiMateriaaliAvaussyvyysAvauskorkeusHinta
HALLOWELL USS1288-1 Vaatekaappikaappi (1) Leveä (1) aukeava AA6PDD 14L054 USS1288-1Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(1) Leveä, (1) Avautuvalouvered304 Ruostumaton teräs17 "69 "€1,661.23
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS3288-1 Vaatekaappikaappi (3) Leveät (3) aukot | AA6PDE 14L055 USS3288-1Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(3) Leveät, (3) Aukotlouvered304 Ruostumaton teräs17 "69 "€3,632.42
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS1888-1 Vaatekaappi (1) Leveä (1) Avautuva | AA6PDF 14L056 USS1888-1Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(1) Leveä, (1) Avautuvalouvered304 Ruostumaton teräs17 "69 "€2,024.57
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS3888-1 Vaatekaappi (3) Leveät (3) Aukot | AA6PDG 14L057 USS3888-1Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(3) Leveät, (3) Aukotlouvered304 Ruostumaton teräs17 "69 "€4,429.54
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS1288-2 Vaatekaappikaappi (1) Leveät (2) aukot | AA6PDH 14L058 USS1288-2Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(1) Leveät, (2) Aukotlouvered304 Ruostumaton teräs17 "34 "€1,726.83
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS3288-2 Vaatekaappikaappi (3) Leveät (6) Aukot | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(3) Leveät, (6) Aukotlouvered304 Ruostumaton teräs17 "34 "€3,805.88
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS1888-2 Vaatekaappikaappi (1) Leveät (2) aukot AA6PDK 14L060 USS1888-2Sisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukonKokoonpanematon-(1) Leveät, (2) Aukotlouvered304 Ruostumaton teräs17 "34 "€2,090.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL UW3588-2A-MEW Vaatekaappi koottu 2 taso 1-piste
€4,201.76 / yksikkö