HALLOWELL USS3288-6A Box Locker koottu 6-kerroksinen 10-1 / 2 tuuman korkeus | AA6PEB 14L075

HALLOWELL USS3288-6A laatikkolokero koottu 6 tasoa 10-1/2 tuuman korkeus

Tuote: AA6PEB Malli: USS3288-6ARistiviite: 14L075
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,051.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBox Boxer
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiUpotettu
Koukut per aukkoEi eristetty
perintö6"
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun yhdistelmälukon tai riippulukon
Kaapin kokoonpano(3) Leveä, (18) Henkilö
Kaapin oven tyyppilouvered
Lukitusjärjestelmä1-Point
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus10.5 "
Avausleveys9.25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
eläinKuusi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.2
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpantuna / kokoamattomanaKaapin kokoonpanoAvausleveyskokonaisleveysHinta
HALLOWELL USS1288-6 Lokerokaappi (1) Leveä (6) Henkilö 6 Taso | AA6PDM 14L062 USS1288-6Kokoonpanematon(1) Leveä, (6) Henkilö9.25 "12 "€2,027.34
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS3288-6 Box Locker (3) Leveä (18) Henkilö 6 Taso | AA6PDN 14L063 USS3288-6Kokoonpanematon(3) Leveä, (18) Henkilö9.25 "36 "€4,248.86
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS1888-6 Laatikon kaappi 18 tuuman leveys 18 tuuman D 78 tuuman korkeus | AA6PDP 14L064 USS1888-6Kokoonpanematon(1) Leveä, (6) Henkilö15.25 "18 "€1,950.62
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS3888-6 Box Boxer 54 tuuman leveys 18 tuuman D 78 tuuman korkeus | AA6PDQ 14L065 USS3888-6Kokoonpanematon(3) Leveä, (18) Henkilö15.25 "54 "€5,466.47
HALLOWELL USS1288-6A laatikkokaappi koottu 6-kerroksinen 10-1 / 2 tuuman korkeus | AA6PEA 14L074 USS1288-6Akoolla(1) Leveä, (6) Henkilö9.25 "12 "€1,798.72
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS1888-6A Box Locker 18 tuuman leveys 18 tuuman D 78 tuuman korkeus | AA6PEC 14L076 USS1888-6Akoolla(1) Leveä, (6) Henkilö15.25 "18 "€2,359.35
Tarjouspyyntö
HALLOWELL USS3888-6A Box Locker 54 tuuman leveys 18 tuuman D 78 tuuman korkeus | AA6PED 14L077 USS3888-6Akoolla(3) Leveä, (18) Henkilö15.25 "54 "€6,440.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL USS3288-6A laatikkolokero koottu 6 tasoa 10-1/2 tuuman korkeus
€5,051.20 / yksikkö