HALLOWELL UCTL392(30)-5A-PL Matkapuhelinkaappi 27 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys x 30-1/2 tuuman korkeus | AH2XAJ 30LW04

HALLOWELL UCTL392(30)-5A-PL matkapuhelinlokero 27 tuuman leveys x 12 tuumaa syvyys x 30-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH2XAJ Malli: UCTL392 (30) -5A-PLRistiviite: 30LW04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€782.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkapuhelimen kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriVaaleanharmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Lukon tyyppiMahtuu lukkoon
Kaapin kokoonpano(3) Leveät, (15) Aukot
Kaapin oven tyyppiVankka
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Avaussyvyys11 "
Avauskorkeus5.5 "
Avausleveys7.5 "
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus30.5 "
kokonaisleveys27 "
eläinViisi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.1952
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukon tyyppiKaapin kokoonpanokokonaisleveysHinta
HALLOWELL UCTL192 (30) -5A-E-PL Matkapuhelinlokero 9 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 30-1/2 tuuman korkeus | AH2XAM 30LW07 UCTL192 (30) -5A-E-PLElektroninen(1) Leveät, (5) Aukot9"€1,172.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL UCTL392(30)-5A-PL matkapuhelinlokero 27 tuuman leveys x 12 tuumaa syvyys x 30-1/2 tuuman korkeus
€782.07 / yksikkö