HALLOWELL U3282-1ME Musta solmukaappi Musta 36 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 72 tuuman korkeus | AH6AXB 35UW56

HALLOWELL U3282-1ME musta solmiokaappi musta 36 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys x 72 tuumaa korkeus

Tuote: AH6AXB Malli: U3282-1MERistiviite: 35UW56
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€810.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMusta solmukaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiUpotettu nostokahva
Koukut per aukko(1) Tupla, (2) Yhden hengen
perintöei mitään
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun lukon tai riippulukon
Kaapin kokoonpano(3) Leveät, (3) Aukot
Kaapin oven tyyppilouvered
MateriaaliKylmävalssattu teräslevy
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus69 "
Avausleveys9.25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys36 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.55
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieläinKokoonpantuna / kokoamattomanaVäriKahvan tyyppiKoukut per aukkoKaapin kokoonpanoAvauskorkeuskokonaisleveysHinta
HALLOWELL U1282-1ME Musta solmukaappi Musta 12 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 72 tuuman korkeus | AH6AWN 35UW44 U1282-1MEyksiKokoonpanematonMustaUpotettu nostokahva(1) Tupla, (2) Yhden hengen(1) Leveä, (1) Avautuva69 "12 "€312.80
Tarjouspyyntö
HALLOWELL U1282-1MP Musta solmukaappi musta / vaaleanharmaa | AH6AWP 35UW45 U1282-1MPyksiKokoonpanematonMusta / vaaleanharmaaUpotettu nostokahva(1) Tupla, (2) Yhden hengen(1) Leveä, (1) Avautuva69 "12 "€315.70
Tarjouspyyntö
HALLOWELL U1282-1MR Musta solmukaappi Musta / Punainen koottuna | AH6AWQ 35UW46 U1282-1MRyksiKokoonpanematonMusta / punainenUpotettu nostokahva(1) Tupla, (2) Yhden hengen(1) Leveä, (1) Avautuva69 "12 "€307.30
Tarjouspyyntö
HALLOWELL U1282-2ME Musta solmukaappi Musta 12 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 72 tuuman korkeus | AH6AWR 35UW47 U1282-2MEKaksiKokoonpanematonMustaUpotettu nostokahva(1) Tupla, (2) Yhden hengen(1) Leveät, (2) Aukot34 "12 "€354.14
Tarjouspyyntö
HALLOWELL U1282-2MP Musta solmukaappi musta / vaaleanharmaa | AH6AWT 35UW48 U1282-2MPKaksiKokoonpanematonMusta / vaaleanharmaaUpotettu nostokahva(1) Tupla, (2) Yhden hengen(1) Leveät, (2) Aukot34 "12 "€407.48
Tarjouspyyntö
HALLOWELL U1282-2MR Musta solmukaappi Musta / Punainen koottamaton AH6AWU 35UW49 U1282-2MRKaksiKokoonpanematonMusta / punainenUpotettu nostokahva(1) Tupla, (2) Yhden hengen(1) Leveät, (2) Aukot34 "12 "€368.03
Tarjouspyyntö
HALLOWELL U1282-3ME Musta solmukaappi Musta 12 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 72 tuuman korkeus | AH6AWV 35UW50 U1282-3MEKolmeKokoonpanematonMustaUpotettu nostokahva(1) Tupla(1) Leveät, (3) Aukot22.25 "12 "€408.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL U3282-1ME musta solmiokaappi musta 36 tuumaa leveys x 18 tuumaa syvyys x 72 tuumaa korkeus
€810.34 / yksikkö