HALLOWELL U3228-6HDV-HG tuuletettava laatikkokaappi 12 tuumaa D harmaa | AD9VTB 4VEJ8

HALLOWELL U3228-6HDV-HG tuuletettu laatikkolokero 12 tuuman D harmaa

Tuote: AD9VTB Malli: U3228-6HDV-HGRistiviite: 4VEJ8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,391.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanvaihtolaatikko
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiVedä sormella
Koukut per aukko(1) Kaksinapainen kattokoukku ja (2) Yksikoukut per yksi- ja kaksitasoinen aukko
perintö6"
Lukon tyyppiSisältää sisäänrakennetun sylinterilukon ja / tai riippulukon
Kaapin kokoonpano(3) Leveä, (18) Henkilö
Kaapin oven tyyppiVentilated
LukitusjärjestelmäYksi piste
MateriaaliKylmävalssattu teräs
Avaussyvyys11 "
Avauskorkeus11.5 "
Avausleveys9.25 "
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
eläinKuusi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKoukut per aukkoKaapin kokoonpanoMateriaaliAvaussyvyysAvauskorkeusKokonaissyvyysHinta
HALLOWELL U1288-6HDV-HG ilmastoitu laatikkokaappi 18 tuumaa D harmaa | AD7YPH 4HE91 U1288-6HDV-HG12 "Kokoonpanematon(1) Kaksinapainen kattokoukku ja (2) Yksikoukku per yksi- ja kaksitasoinen aukko, (1) Kaksinkertainen kattokoukku kolmikerroksiselle(1) Leveä, (6) HenkilöTeräs17 "10.5 "18 "€675.56
Tarjouspyyntö
HALLOWELL U3288-6HDV-HG ilmastoitu laatikkokaappi 18 tuumaa D harmaa | AD7YPJ 4HE92 U3288-6HDV-HG36 "Kokoonpanematon(1) Kaksinapainen kattokoukku ja (2) Yksikoukku per yksi- ja kaksitasoinen aukko, (1) Kaksinkertainen kattokoukku kolmikerroksiselle(3) Leveä, (18) HenkilöTeräs17 "10.5 "18 "€1,532.20
Tarjouspyyntö
HALLOWELL U1288-6HV-A-HG tuuletettu laatikkokaappi koottu kuusi harmaata | AD7YPK 4HE93 U1288-6HV-A-HG12 "koolla(1) Kaksinapainen kattokoukku ja (2) Yksikoukku per yksi- ja kaksitasoinen aukko, (1) Kaksinkertainen kattokoukku kolmikerroksiselle(1) Leveä, (6) HenkilöTeräs17 "10.5 "18 "€869.66
Tarjouspyyntö
HALLOWELL U3288-6HV-A-HG tuuletettu laatikkokaappi koottu 36 tuuman leveys | AD7YPL 4HE94 U3288-6HV-A-HG36 "koolla(1) Kaksinapainen kattokoukku ja (2) Yksikoukku per yksi- ja kaksitasoinen aukko, (1) Kaksinkertainen kattokoukku kolmikerroksiselle(3) Leveä, (18) HenkilöTeräs17 "10.5 "18 "€1,818.51
Tarjouspyyntö
HALLOWELL U1228-6HDV-HG ilmastoitu laatikkokaappi 12 tuumaa D harmaa | AD9VTA 4VEJ7 U1228-6HDV-HG12 "Kokoonpanematon(1) Kaksinapainen kattokoukku ja (2) Yksikoukut per yksi- ja kaksitasoinen aukko(1) Leveä, (6) HenkilöKylmävalssattu teräs11 "11.5 "12 "€536.06
Tarjouspyyntö
HALLOWELL U1258-6HDV-HG ilmastoitu laatikkokaappi 15 tuumaa D harmaa | AD9VTC 4VEJ9 U1258-6HDV-HG12 "Kokoonpanematon(1) Kaksinapainen kattokoukku ja (2) Yksikoukut per yksi- ja kaksitasoinen aukko(1) Leveä, (6) HenkilöKylmävalssattu teräs14 "11.5 "15 "€609.45
Tarjouspyyntö
HALLOWELL U3258-6HDV-HG ilmastoitu laatikkokaappi 15 tuumaa D harmaa | AD9VTD 4VEK1 U3258-6HDV-HG36 "Kokoonpanematon(1) Kaksinapainen kattokoukku ja (2) Yksikoukut per yksi- ja kaksitasoinen aukko(3) Leveä, (18) HenkilöKylmävalssattu teräs14 "11.5 "15 "€1,477.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL U3228-6HDV-HG tuuletettu laatikkolokero 12 tuuman D harmaa
€1,391.36 / yksikkö