HALLOWELL RL302484-1SB All Wood -kaappikaappi L 30 x syvyys 24 x korkeus 84 | AE9AYU 6HAZ9

HALLOWELL RL302484-1SB Kaikki puinen avoin kaappi, leveys 30" x syvyys 24" x korkeus 84"

Tuote: AE9AYU Malli: RL302484-1SBRistiviite: 6HAZ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,455.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa etuvaihteiston kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriRed Oak
OvityyppiVankka
Suorittaa loppuunKirkas lakka
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Koukut per aukko(2) Kaksi piikkiä
Kaapin kokoonpano(1) Leveä
MateriaaliPuu
Avaussyvyys23.25 "
Avauskorkeus66 "
Avausleveys28.5 "
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus84 "
kokonaisleveys30 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.85
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVäriSuorittaa loppuunkokonaisleveysMateriaaliAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysHinta
HALLOWELL KSBF482-1A-C-RR vaihdelaatikko 24 x 18 x 72 punainen | AC7XDA 38Y827 KSBF482-1A-C-RR72 "punainenJauhemaali24 "Kylmävalssattu teräslevy18 "39 "22 "€1,616.62
Tarjouspyyntö
HALLOWELL RL242484-1SB Kaikki puu, avoin kaappi L 24" x syvyys 24" x korkeus 84" | AE9AYT 6HAZ8 RL242484-1SB84 "Red OakKirkas lakka24 "Puu23.25 "66 "22.5 "€2,658.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL RL302484-1SB Kaikki puinen avoin kaappi, leveys 30" x syvyys 24" x korkeus 84"
€3,455.69 / yksikkö