Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL PPEB1806S Lokeron sivujalusta D 18 tuumaa K 6 tuumaa Ss | AA6PEG 14L080

HALLOWELL PPEB1806S Lokeron sivujalusta D 18 tuumaa K 6 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AA6PEG Malli: PPEB1806SRistiviite: 14L080

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin sivupohja
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD kulta
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus6"
AlaluokkaSivupohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii kaappikokoon D (18 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL PPEB1806S Lokeron sivujalusta D 18 tuumaa K 6 tuumaa Ss
€68.29 / yksikkö