HALLOWELL MBT96 jalustan penkki W 96 D 9 1/4 vaahtera AC2ZRJ 2PGZ9

HALLOWELL MBT96 Jalusta Penkkilevy L 96 S 9 1/4 Vaahtera

Tuote: AC2ZRJ Malli: MBT96Ristiviite: 2PGZ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€376.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalusta penkki
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunKirkas lakka
MateriaaliLaminoitu vaahtera
Kokonaissyvyys9.5 "
Kokonaiskorkeus1.25 "
kokonaisleveys96 "
AlaluokkaJalusta penkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.14
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9401905081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
HALLOWELL MBT36 jalustapenkki W 36 D 9 1/4 vaahtera AC2ZRE 2PGZ5 MBT3636 "€151.78
HALLOWELL MBT48 jalustan penkki W 48 D 9 1/4 vaahtera AC2ZRF 2PGZ6 MBT4848 "€199.64
HALLOWELL MBT60 jalustapenkki W 60 D 9 1/4 vaahtera AC2ZRG 2PGZ7 MBT6060 "€229.28
HALLOWELL MBT72 jalustapenkki W 72 D 9 1/4 vaahtera AC2ZRH 2PGZ8 MBT7272 "€301.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL MBT96 Jalusta Penkkilevy L 96 S 9 1/4 Vaahtera
€376.60 / yksikkö