HALLOWELL MBT48 jalustan penkki W 48 D 9 1/4 vaahtera AC2ZRF 2PGZ6

HALLOWELL MBT48 Jalusta Penkkilevy L 48 S 9 1/4 Vaahtera

Varastossa
Tuote: AC2ZRF Malli: MBT48Ristiviite: 2PGZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€199.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalusta penkki
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunKirkas lakka
MateriaaliLaminoitu vaahtera
Kokonaissyvyys9.5 "
Kokonaiskorkeus1.25 "
kokonaisleveys48 "
AlaluokkaJalusta penkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.705
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9401905081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
HALLOWELL MBT36 jalustapenkki W 36 D 9 1/4 vaahtera AC2ZRE 2PGZ5 MBT3636 "€151.78
HALLOWELL MBT60 jalustapenkki W 60 D 9 1/4 vaahtera AC2ZRG 2PGZ7 MBT6060 "€229.28
HALLOWELL MBT72 jalustapenkki W 72 D 9 1/4 vaahtera AC2ZRH 2PGZ8 MBT7272 "€301.10
Tarjouspyyntö
HALLOWELL MBT96 jalustan penkki W 96 D 9 1/4 vaahtera AC2ZRJ 2PGZ9 MBT9696 "€376.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL MBT48 Jalusta Penkkilevy L 48 S 9 1/4 Vaahtera
€199.64 / yksikkö