HALLOWELL KMP1872MB Valmis päätypaneeli D 18 H 72 Marine Blue | AA8UUD 1AEU7

HALLOWELL KMP1872MB Valmis päätypaneeli D 18 H 72 Merensininen

Tuote: AA8UUD Malli: KMP1872MBRistiviite: 1AEU7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€144.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappi valmis päätypaneeli
Värimeren Sininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
AlaluokkaValmis päätypaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaissyvyysKokonaiskorkeusAlaluokkaTyyppiHinta
HALLOWELL KMP1260PT valmis päätypaneeli D 12 H 60 pergamentti | AA8UTK 1AER8 KMP1260PTPergamenttiJauhemaaliTeräs12 "60 "Valmis päätypaneeli-€88.28
HALLOWELL KMP1560PT valmis päätypaneeli D 15 H 60 pergamentti | AA8UTL 1AER9 KMP1560PTPergamenttiJauhemaaliTeräs15 "60 "Valmis päätypaneeli-€107.02
HALLOWELL KMP1860PT valmis päätypaneeli D 18 H 60 pergamentti | AA8UTM 1AET1 KMP1860PTPergamenttiJauhemaaliTeräs18 "60 "Valmis päätypaneeli-€126.08
HALLOWELL KMP1272PT Valmis päätypaneeli D 12 H 72 Pergamentti | AA8UTN 1AET2 KMP1272PTPergamenttiJauhemaaliTeräs12 "72 "Valmis päätypaneeli-€107.51
Tarjouspyyntö
HALLOWELL KMP1572PT valmis päätypaneeli D 15 H 72 pergamentti | AA8UTP 1AET3 KMP1572PTPergamenttiJauhemaaliTeräs15 "72 "Valmis päätypaneeli-€113.65
Tarjouspyyntö
HALLOWELL KMP1872PT valmis päätypaneeli D 18 H 72 pergamentti | AA8UTQ 1AET4 KMP1872PTPergamenttiJauhemaaliTeräs18 "72 "Valmis päätypaneeli-€144.05
Tarjouspyyntö
HALLOWELL KMP2172PT valmis päätypaneeli D 21 H 72 pergamentti | AA8UTR 1AET5 KMP2172PTPergamenttiJauhemaaliTeräs21 "72 "Valmis päätypaneeli-€173.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL KMP1872MB Valmis päätypaneeli D 18 H 72 Merensininen
€144.05 / yksikkö