HALLOWELL KISTT1212HG ylämäke | AD8BPQ 4HU47

HALLOWELL KISTT1212HG yläkaltevuus

Varastossa
Tuote: AD8BPQ Malli: KISTT1212HGRistiviite: 4HU47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViisto yläosa
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus4"
kokonaisleveys12 "
AlaluokkaViisto yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HALLOWELL KISTT1212PT: n ylämäke | AD8BPJ 4HU41 KITT1212PTPergamenttiViisto yläosa12 "4"12 "€31.33
HALLOWELL KISTT1215PT ylimmäinen kaltevuus | AD8BPK 4HU42 KITT1215PTPergamenttiViisto yläosa15 "5"12 "€31.05
HALLOWELL KISTT1218PT ylimmäinen kaltevuus | AD8BPL 4HU43 KITT1218PTPergamenttiViisto yläosa18 "6"12 "€33.46
HALLOWELL KISTT1518PT ylämäke | AD8BPM 4HU44 KITT1518PTPergamenttiViisto yläosa18 "6"15 "€35.40
HALLOWELL KISTT1818PT ylämäke | AD8BPN 4HU45 KITT1818PTPergamenttiViisto yläosa18 "6"18 "€41.04
HALLOWELL KISTT1821PT ylämäke | AD8BPP 4HU46 KITT1821PTPergamenttiViisto yläosa21 "7"18 "€44.85
HALLOWELL KISTT1215HG: n huippukaltevuus | AD8BPR 4HU48 KITT1215HGHarmaaViisto yläosa15 "5"12 "€31.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL KISTT1212HG yläkaltevuus
€31.33 / yksikkö