HALLOWELL KCSB18ME Lokeron päätypohja D 18 tuumaa K 6 tuumaa musta | AD9VUY 4VER6

HALLOWELL KCSB18ME Lokeron päätypohja D 18 tuumaa K 6 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AD9VUY Malli: KCSB18MERistiviite: 4VER6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€25.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätepohja
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus6"
AlaluokkaPäätepohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysHinta
HALLOWELL KCSB12PT pohjan suljettu pää | AD8BNX 4HU30 KCSB12PTPergamentti12 "€21.80
HALLOWELL KCSB15PT pohjan suljettu pää | AD8BNY 4HU31 KCSB15PTPergamentti15 "€23.66
HALLOWELL KCSB18PT pohjan suljettu pää | AD8BNZ 4HU32 KCSB18PTPergamentti18 "€25.02
HALLOWELL KCSB21PT pohjan suljettu pää | AD8BPA 4HU33 KCSB21PTPergamentti21 "€32.60
HALLOWELL KCSB12HG Base suljettu pää | AD8BPB 4HU34 KCSB12HGHarmaa12 "€21.80
HALLOWELL KCSB15HG Base suljettu pää | AD8BPC 4HU35 KCSB15HGHarmaa15 "€23.66
HALLOWELL KCSB18HG Base suljettu pää | AD8BPD 4HU36 KCSB18HGHarmaa18 "€25.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL KCSB18ME Lokeron päätypohja D 18 tuumaa K 6 tuumaa musta
€25.02 / yksikkö