HALLOWELL HWG6SCS84CL Säilytyskaappihylly W 48 D 24 Harmaa | AB4JWA 1YHJ4

HALLOWELL HWG6SCS84CL Säilytyskaappihylly L 48 S 24 Harmaa

Varastossa
Tuote: AB4JWA Malli: HWG6SCS84CLRistiviite: 1YHJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaapin hylly
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Materiaali16 Galvanneal-terästä
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLeveysHinta
HALLOWELL HW6SCS61CL Säilytyskaapin hylly W 36 D 21 Harmaa | AB4JUV 1YHF1 HW6SCS61CL16 Gauge kylmävalssattu teräs36 "€116.21
HALLOWELL HW6SCS64CL Säilytyskaapin hylly W 36 D 24 Harmaa | AB4JUW 1YHF2 HW6SCS64CL16 Gauge kylmävalssattu teräs36 "€134.31
HALLOWELL HW6SCS84CL Säilytyskaapin hylly W 48 D 24 harmaa | AB4JUX 1YHF3 HW6SCS84CL16 Gauge kylmävalssattu teräs48 "€158.46
HALLOWELL HW4SCS64CL Kaappihylly Extra HD Harmaa | AB4JVJ 1YHG7 HW4SCS64CL14 Gauge kylmävalssattu teräs36 "€150.49
HALLOWELL HW4SCS84CL Säilytyskaappihylly Extra HD Harmaa | AB4JVK 1YHG8 HW4SCS84CL14 Gauge kylmävalssattu teräs48 "€167.95
HALLOWELL HWC4LK-1G-CL Kaappijalka H 4 D 24 - 2 kpl AB4JVL 1YHG9 HWC4LK-1G-CL12 Gaugannea korroosionkestävää terästä4"€290.59
HALLOWELL HWG6SCS61CL Säilytyskaapin hylly W 36 D 21 harmaa | AB4JVY 1YHJ2 HWG6SCS61CL16 Galvanneal-terästä36 "€139.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HWG6SCS84CL Säilytyskaappihylly L 48 S 24 Harmaa
€173.67 / yksikkö