HALLOWELL HBRL4824S-PL Bulkkihylly 48 x 24 tuumaa vaaleanharmaa 3800 lb | AH6AHG 35UT53

HALLOWELL HBRL4824S-PL Bulkkihylly, 48 x 24 tuumaa vaaleanharmaa 3800 lb

Varastossa
Tuote: AH6AHG Malli: HBRL4824S-PLRistiviite: 35UT53

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€214.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarahylly
VäriVaaleanharmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Korkeus3.125 "
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti3800 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.065
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HALLOWELL HBRL4824PL Bulkkihylly 48 x 24 tuumaa vaaleanharmaa 3800 lb | AH6AGX 35UT44 HBRL4824PL24 "3800 lb48 "€121.33
HALLOWELL HBRL4836PL irtotavarahylly 48 x 36 tuuman vaaleanharmaa 3800 paunaa AH6AGY 35UT45 HBRL4836PL36 "3800 lb48 "€127.71
HALLOWELL HBRL4848PL Bulkkihylly 48 x 48 tuuman vaaleanharmaa 3800 lb | AH6AGZ 35UT46 HBRL4848PL48 "3800 lb48 "€135.12
HALLOWELL HBRL4824P-PL Bulkkihylly 48 x 24 tuumaa vaaleanharmaa 3800 lb | AH6AHA 35UT47 HBRL4824P-PL24 "3800 lb48 "€170.98
HALLOWELL HBRL4836P-PL Bulkkihylly 48 x 36 tuumaa vaaleanharmaa 3800 lb | AH6AHB 35UT48 HBRL4836P-PL36 "3800 lb48 "€202.65
HALLOWELL HBRL4848P-PL Bulkkihylly 48 x 48 tuumaa vaaleanharmaa 3800 lb | AH6AHC 35UT49 HBRL4848P-PL48 "3800 lb48 "€235.38
HALLOWELL HBRL4824WW-PL Bulkkihylly 48 x 24 tuumaa vaaleanharmaa 3800 lb | AH6AHD 35UT50 HBRL4824WW-PL24 "3800 lb48 "€263.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HBRL4824S-PL Bulkkihylly, 48 x 24 tuumaa vaaleanharmaa 3800 lb
€214.16 / yksikkö