HALLOWELL HBR9624123-3A-P-PB Bulk Rack -lisälaite 96 x 24 x 123 9000lb | AG6FYP 35UT17

HALLOWELL HBR9624123-3A-P-PB Bulk Rack -lisäyksikkö 96 x 24 x 123 9000 lb

Tuote: AG6FYP Malli: HBR9624123-3A-P-PBRistiviite: 35UT17
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,096.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBulk Storage Rack -lisäyksikkö
Säädettävä lisäys3"
Palkin kapasiteetti3000 lb
Kapasiteetti hyllyä kohti3000 lb
VäriTummansininen / Vaaleanharmaa
Kansi materiaalilastulevyn
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus123 "
Kantavuus9000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)320.04
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200078

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiKapasiteetti hyllyä kohtiKansi materiaaliSyvyysKorkeusKantavuusLeveysHinta
HALLOWELL HBR604887-3A-P-PB Bulk Rack -lisälaite 60 x 48 x 87 10 500 lb | AG6FKU 35UR16 HBR604887-3A-P-PB3500 lb3500 paunaalastulevyn48 "87 "10,500 lb60 "€1,086.40
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HBR6024123-3A-P-PB Bulk Rack -lisälaite 60w x 24d x 123h | AG6FKY 35UR20 HBR6024123-3A-P-PB3500 lb3500 paunaalastulevyn24 "123 "10,500 lb60 "€903.34
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HBR6036123-3A-P-PB Bulk Rack -lisälaite 60w x 36d x 123h | AG6FKZ 35UR21 HBR6036123-3A-P-PB3500 lb3500 paunaalastulevyn36 "123 "10,500 lb60 "€1,027.10
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HBR6048123-3A-P-PB Bulk Rack -lisälaite 60w x 48d x 123h | AG6FLA 35UR22 HBR6048123-3A-P-PB3500 lb3500 paunaalastulevyn48 "123 "10,500 lb60 "€1,149.83
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HBR724887-3A-S-PB Bulk Rack -lisälaite 72 x 48 x 87 10 500 lb | AG6FLC 35UR88 HBR724887-3A-S-PB3500 lb3500 paunaaTeräs48 "87 "10,500 lb72 "€1,662.66
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HBR482487-3A-PB Bulk Rack -lisälaite 48 x 24 x 87 11 400 lb | AG6FRC 35UP53 HBR482487-3A-PB3800 lb3800 lbEi eristetty24 "87 "11,400 lb48 "€582.84
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HBR483687-3A-PB Bulk Rack -lisälaite 48 x 36 x 87 11 400lb | AG6FRD 35UP54 HBR483687-3A-PB3800 lb3800 lbEi eristetty36 "87 "11,400 lb48 "€619.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HBR9624123-3A-P-PB Bulk Rack -lisäyksikkö 96 x 24 x 123 9000 lb
€1,096.27 / yksikkö