HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-M Secure Modular Storage Unit 168 tuuman lehtipuu | AG9RVP 22CT64

HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-M suojattu modulaarinen säilytysyksikkö 168 tuumaa kovapuuta

Tuote: AG9RVP Malli: FKSECURESTOR-LG-MRistiviite: 22CT64
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€20,639.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojattu modulaarinen säilytysyksikkö
VäriMusta / punainen
Ulottuvuus78 "H x 24" V x 24 "D
Mitat78 "H x 48" V x 24 "D
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD kulta
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Jalustojen lukumäärä(1) 2 ovea, (1) 6 laatikkoa
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys168 "
Hyllyn kapasiteetti1450 paunaa (kaappi)
Työn pinnan syvyys24 "
Työpinnan materiaaliLaminoitu lehtipuu
Työn pinnan leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 749.7
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)426.72
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säilytyskaappien lukumäärä: 1
    • Työn pinnan paksuus: 1-3 / 4 "
    • Jalustan mitat: 32 "K x 24" L x 24 "S

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatkokonaisleveysTyöpinnan materiaaliHinta
HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-M Secure Modular Storage Unit 132 tuuman lehtipuu | AG9RVM 22CT62 FKSECURESTOR-SM-M78 "H x 36" V x 24 "D132 "Laminoitu lehtipuu€21,543.47
Tarjouspyyntö
HALLOWELL FKSECURESTOR-SM-S Secure Modular Storage Unit 132 tuuman 12-mittari | AG9RVN 22CT63 FKSECURESTOR-SM-S78 "H x 36" V x 24 "D132 "12 ga. Teräs€18,407.77
Tarjouspyyntö
HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-S Secure Modular Storage Unit 168 tuumaa 12 Gauge | AG9RVQ 22CT65 FKSECURESTOR-LG-S78 "H x 48" V x 24 "D168 "12 ga. Teräs€21,055.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-M suojattu modulaarinen säilytysyksikkö 168 tuumaa kovapuuta
€20,639.88 / yksikkö