HALLOWELL DRHC724884-3A-PT Boltless Shelfing -lisälaite 72 x 48 x 84 tuumaa | AH6ANH 35UU70

HALLOWELL DRHC724884-3A-PT Pultiton hyllylisäyksikkö 72 x 48 x 84 tuumaa

Tuote: AH6ANH Malli: DRHC724884-3A-PTRistiviite: 35UU70
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€318.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1000 lb
VäriPergamentti
Kansi materiaaliEi eristetty
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliTupla Suora
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.115
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC724884-3A-PT Pultiton hyllylisäyksikkö 72 x 48 x 84 tuumaa
€318.68 / yksikkö