HALLOWELL DRHC604884-3S-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 48 3 | AA6PFE 14L102

HALLOWELL DRHC604884-3S-ME Pulttiton hyllynkäynnistin 60 x 48 3 hylly

Tuote: AA6PFE Malli: DRHC604884-3S-MERistiviite: 14L102
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€270.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt, käynnistin
VäriMusta
Kansi materiaaliEi eristetty
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti1200 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HALLOWELL DRHC481884-3S-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 18 3 hylly | AA6PEK 14L083 DRHC481884-3S-ME18 "1400 lb48 "€201.71
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC482484-3S-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 24 3 hylly | AA6PEM 14L085 DRHC482484-3S-ME24 "1400 lb48 "€230.57
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC483084-3S-ME Pultiton hyllykäynnistin 48 x 30 3 Hylly | AA6PEP 14L087 DRHC483084-3S-ME30 "1310 lb48 "€223.14
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC483684-3S-ME Pultiton hyllykäynnistin 48 x 36 3 Hylly | AA6PER 14L089 DRHC483684-3S-ME36 "1220 lb48 "€236.49
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC484884-3S-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 48 3 | AA6PEU 14L091 DRHC484884-3S-ME48 "1125 lb48 "€264.34
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC601884-3S-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 18 3 hylly | AA6PEW 14L093 DRHC601884-3S-ME18 "1200 lb60 "€222.81
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC602484-3S-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 24 3 | AA6PEY 14L095 DRHC602484-3S-ME24 "1200 lb60 "€245.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC604884-3S-ME Pulttiton hyllynkäynnistin 60 x 48 3 hylly
€270.32 / yksikkö