HALLOWELL DRHC484884-3A-P-PT Boltless Shelfing Add-on Unit 920 lb. | AH6AMD 35UU43

HALLOWELL DRHC484884-3A-P-PT Pulttiton hyllyn lisäosa 920 lb.

Tuote: AH6AMD Malli: DRHC484884-3A-P-PTRistiviite: 35UU43
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€466.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1400 lb
VäriPergamentti
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti920 lbs.
Hyllyn tyyliTupla Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.235
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC484884-3A-P-PT Pulttiton hyllyn lisäosa 920 lb.
€466.00 / yksikkö