HALLOWELL DRHC483684-3A-PT Boltless Shelfing -lisälaite 48 x 36 x 84 tuumaa | AH6ALT 35UU33

HALLOWELL DRHC483684-3A-PT Pultiton hyllylisäyksikkö 48 x 36 x 84 tuumaa

Tuote: AH6ALT Malli: DRHC483684-3A-PTRistiviite: 35UU33
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€252.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1400 lb
VäriPergamentti
Kansi materiaaliEi eristetty
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliTupla Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.855
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC483684-3A-PT Pultiton hyllylisäyksikkö 48 x 36 x 84 tuumaa
€252.16 / yksikkö