HALLOWELL DRHC482484-3S-P-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 24 3 hylly | AA6PHC 14L146

HALLOWELL DRHC482484-3S-P-ME Pultiton hyllyalusta, 48 x 24 3 hylly

Tuote: AA6PHC Malli: DRHC482484-3S-P-MERistiviite: 14L146
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€323.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt, käynnistin
VäriMusta
Kansi materiaalilastulevyn
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti700 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HALLOWELL DRHC481884-3S-P-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 18 3 hylly | AA6PHA 14L144 DRHC481884-3S-P-ME18 "770 lb48 "€292.45
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC483084-3S-P-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 30 3 hylly | AA6PHE 14L148 DRHC483084-3S-P-ME30 "705 lb48 "€335.28
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC483684-3S-P-ME Pultiton hyllykäynnistin 48 x 36 3 Hylly | AA6PHG 14L150 DRHC483684-3S-P-ME36 "755 lb48 "€361.63
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC484884-3S-P-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 48 3 | AA6PHJ 14L152 DRHC484884-3S-P-ME48 "920 lb48 "€455.74
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC601884-3S-P-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 18 3 hylly | AA6PHL 14L154 DRHC601884-3S-P-ME18 "835 lb60 "€321.90
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC602484-3S-P-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 24 3 | AA6PHN 14L156 DRHC602484-3S-P-ME24 "700 lb60 "€351.82
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC603084-3S-P-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 30 3 hylly | AA6PHQ 14L158 DRHC603084-3S-P-ME30 "650 lb60 "€415.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC482484-3S-P-ME Pultiton hyllyalusta, 48 x 24 3 hylly
€323.37 / yksikkö