HALLOWELL DRHC481884-3S-E-ME Pultiton hyllystartteri 48 x 18 3 hylly | AA6PKQ 14L265

HALLOWELL DRHC481884-3S-E-ME Pultiton hyllyalusta, 48 x 18 3 hylly

Tuote: AA6PKQ Malli: DRHC481884-3S-E-MERistiviite: 14L265
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€318.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt, käynnistin
VäriMusta
Kansi materiaaliTeräs EZ-kansi
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti770 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.935
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
HALLOWELL DRHC601884-3S-E-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 18 3 hylly | AA6KDM 14C640 DRHC601884-3S-E-ME18 "835 lb60 "€392.95
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC602484-3S-E-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 24 3 | AA6KDP 14C642 DRHC602484-3S-E-ME24 "700 lb60 "€455.95
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC603084-3S-E-ME Pultiton hyllykäynnistin 60 x 30 3 Hylly | AA6KDR 14C644 DRHC603084-3S-E-ME30 "650 lb60 "€471.70
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC603684-3S-E-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 36 3 hylly | AA6KDU 14C646 DRHC603684-3S-E-ME36 "665 lb60 "€580.47
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC604884-3S-E-ME Pultiton hyllystartteri 60 x 48 3 | AA6KDW 14C648 DRHC604884-3S-E-ME48 "750 lb60 "€677.47
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC721884-3S-E-ME Pultiton hyllykäynnistin 72 x 18 3 Hylly | AA6KDY 14C650 DRHC721884-3S-E-ME18 "1000 lb72 "€420.88
Tarjouspyyntö
HALLOWELL DRHC722484-3S-E-ME Pultiton hyllystartteri 72 x 24 3 hylly | AA6KEA 14C652 DRHC722484-3S-E-ME24 "770 lb72 "€490.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRHC481884-3S-E-ME Pultiton hyllyalusta, 48 x 18 3 hylly
€318.86 / yksikkö