HALLOWELL DRCC962484-3A-E-PT Boltless Shelfing Add-on Unit 1000 lb. | AH6AVC 35UW05

HALLOWELL DRCC962484-3A-E-PT Pulttiton hyllylisäyksikkö 1000 lb.

Tuote: AH6AVC Malli: DRCC962484-3A-E-PTRistiviite: 35UW05
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€870.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1400 lb
VäriPergamentti
Kansi materiaaliTeräs EZ-kansi
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti1000 lb
Hyllyn tyyliTupla Suora
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.21
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL DRCC962484-3A-E-PT Pulttiton hyllylisäyksikkö 1000 lb.
€870.20 / yksikkö